Polt, läätspea PZ pesa
DIN 966, happekindel teras, A4, pinnakatteta, Z
DIN966 A4 5X16 KRUVIP.POLT LP C4
Toote nr 00035 16
EAN 4053479900742
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
DIN 966, A4 happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,2 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 966 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Ristpea |
Otsik | Z2 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |