Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polt ISO S kinnitussüsteemile

TREITERA POLT FTGA03508

Toote nr 5445093314

EAN 4068362861345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polt ISO S kinnitussüsteemile

Toote nr 5445093314

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatava treitera paigaldamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3,5

Samm

0,6 mm

Pikkus

8 mm

Pea läbimõõt

5,3 mm

Otsik

TX15

Ajami tüüp

Sisene TX

Süvistamise nurk

60 Degree

Nominaalne läbimõõt

3,5 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave