Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polstritüübel Tüüp 9

Sooniline õõnsa vormiga suruneet
POLSTRITÜÜBEL

Toote nr 050001158
EAN 4045989365371
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polstritüübel Tüüp 9

Toote nr 050001158

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Kareda männipuu kujuga, keskelt avatud, pooled on ühendatud õhukeste lamellidega
  • Säästab aega ja raha tänu kiirele ja lihtsale paigaldusele

  • Detailide tugev ühendus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lehtmetalli, kartongi, liistude või muude detailide ühendamiseks.

Min/max puuriava läbimõõt

6,50-6,50 mm

Min/max külgeühendatava detaili paksus

6,00-18,00 mm

Pea läbimõõt (A)

15.00 mm

Pea kõrgus (B)

2.00 mm

Pikkus pea all (C)

23.00 mm

Värv

Must

Materjal

PA

Sobib sõidukitootjale

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Vastab originaalvaruosa numbrile

14591887, 14592389

paigalduskoht

Keretöö

Sõiduki tüüp

Universaalne

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave