Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polsterdatud jakk Nordic

Ilmastikukindel Jacket Nordic
JAKK-NORDIC-VOODRIGA-MUST-XS

Toote nr M411402010

EAN 7070569314972

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polsterdatud jakk Nordic

Toote nr M411402010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne soe tepitud jope. Jakk sobib ideaalselt kergelt jahedateks kevad- ja sügispäevadeks.

Tepitud jakk, mis sobib suurepäraselt jahedateks päevadeks


  • Taaskasutatud polüester, kerge polsterduskiht

  • Tõmblukuga rinnatasku ja küljetaskud

  • Reflektordetailid, ID-kaardi hoidja

  • Nööriga alläär, kummiga mansetid


100% taaskasutatud polüester – 160 g/m²


Kontrastne kangas: 65% taaskasutatud polüester, 35% tugevdatud puuvill – 245 g/m²


Polsterdus: Sorona® Aura – keha 80 g/m², varrukad 60 g/m²

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTrummelkuivatus madalal temperatuuril
Triikida jahedalt
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Pesta 40 °C juures

Värv

Must

Suurus

XS

Materjal

100% taaskasutatud polüester

Kanga kaal m2 kohta

160 g

Pestav

40 °C

Hooldusjuhis

Mitte valgendada

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave