Polsterdatud jakk Nordic
Ilmastikukindel Jacket Nordic
JAKK-NORDIC-VOODRIGA-MUST-4XL
Toote nr M411402006
EAN 7070569314958
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
Kvaliteetne soe tepitud jope. Jakk sobib ideaalselt kergelt jahedateks kevad- ja sügispäevadeks.
Tepitud jakk, mis sobib suurepäraselt jahedateks päevadeks
- Taaskasutatud polüester, kerge polsterduskiht
- Tõmblukuga rinnatasku ja küljetaskud
- Reflektordetailid, ID-kaardi hoidja
- Nööriga alläär, kummiga mansetid
100% taaskasutatud polüester – 160 g/m²
Kontrastne kangas: 65% taaskasutatud polüester, 35% tugevdatud puuvill – 245 g/m²
Polsterdus: Sorona® Aura – keha 80 g/m², varrukad 60 g/m²
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTrummelkuivatus madalal temperatuuril
Triikida jahedalt
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Pesta 40 °C juures
Triikida jahedalt
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada
Pesta 40 °C juures
Värv | Must |
Suurus | 4XL |
Materjal | 100% taaskasutatud polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 160 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada |