Polsterdatud jakk Hydra
Polsterdatud jakk Hydra
TÖÖJAKK HYDRA MODYF L
Toote nr M441103002
EAN 4251174748656
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
Moodne ja väga funktsionaalne 3-kihiline pehme jakk. Pehme ja mõnus mikrofliisvooder garanteerib igapäevase mugavuse.
- Tuulekindel, vetthülgav (8000 mm veesammas), hingav
- 3 välistaskut, varruka-, sise-, e-Care telefonitasku
- Helkurkomponendid, eemaldatav kapuuts
- Mikrofliis sees, tugevdatud õlaosad ja varrukad
- Pingutusnöör allääres
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | L |
Materjal | 100% polüester |
Kanga kaal m2 kohta | 365 g |
Pestav | 30 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte triikida, Mitte kuivpuhastada, Mitte kuivatada trummelkuivatis |