Polosärk WÜRTH MODYF Job+
POLOSÄRK JOB+ GRAPHITE 5XL
Toote nr M547345007
EAN 4255722937325
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ülimugav lühikeste käistega polosärk
- Kolm värvivastavusega nööpi
- Sälgud külgedel
- Tugevduslint kaelal
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Grafiit |
Suurus | 5XL |
Suurus FR/ES/PT/BE | 5XL |
Materjal | 100% Piqué puuvill |
Kanga kaal m2 kohta | 190 g |
Pestav | 40 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Normaalne trummelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |