Polosärk
Meeskonnatöö polosärk
POLOSÄRK HALL MELANŽ S
Toote nr M047056000
EAN 4250602104071
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
Klassikaline kvaliteetne peenest pikeekangast polosärk. See on mitmekülgne ja sobib peaaegu kõigi riietega.
- Oeko-Tex® Standard 100
- Klassikaline peenekoeline pikeekangas
- Kolme nööbiga, eriti vastupidavad, õmmeldud, purunemiskindlad nööbid
- Pika klambriga kammitud rõngaskedraga puuvillane lõng
- Suurepärased kaunistusvõimalused (tikandid+trükkimine)
Märkus
Julged värvid ja suurepärased viimistlemisvõimalused (tikandid ja trükkimine), tagamaks oma meeskonnale suurepärane välimus.
Oeko-Tex® on uurimisinstituudi Hohenstein Prof. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Saksamaa, registreeritud kaubamärk.
Oeko-Tex® on uurimisinstituudi Hohenstein Prof. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Saksamaa, registreeritud kaubamärk.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hallisegune |
Suurus | S |
Materjal | 85% puuvill, 15% viskoos |
Kanga kaal m2 kohta | 200 g |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Mitte kuivpuhastada, Madalal temperatuuril turmmelkuivatamine, Keskmise temperatuuriga triikimine |