Põletusgeeli side, 2 tk Cederroth
Põletusgeeli side, Cederroth
PÕLETUSVASTANE GEEL SIDE/NÄOMASK 30X40CM
Toote nr 0899520084
EAN 7310610021818
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
Põletusgeeli side jahutab ja rahustab, leevendab tõhusalt valu ja takistab põletuse tungimist sügavamale nahakudedesse.
Geel jahutab sama tõhusalt kui voolav vesi, nii et põletus paraneb kiiremini.
Vees lahustuvad ja steriilsed haavasidemed.
Pakendis on 2 ühekordselt kasutatavat steriilset haavaplaastrit.
Haavaplaastri suurus on 10 x 10 cm, sisaldab veepõhist geeli (> 96% vesi).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 1 cm³ |
Lõhn | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Valge |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Tiheduse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Toote kaal (ühiku kohta) | 50,000 g |