Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põleti käepide X21

Põleti käepide X21
PÕLETI KÄEPIDE AGA X21

Toote nr 09849721

EAN 4053479968902

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põleti käepide X21

Toote nr 09849721

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Ümmargune käepide

  • Ühendus G3/8", vasak ja parem

  • Voolik 6,3 mm

  • AGA X21 Originaal

  • Võimas põleti keevitamiseks, lõikamiseks, jootmiseks ja kuumutamiseks

  • Raskemetallitööstusele: sobib kasutamiseks nii atsetüleeni kui ka propaaniga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib vooliku siseläbimõõduga

6,3 mm

Ühenduskeere

G 3/8 tolli RH, G 3/8 tolli

Pikkus

350 mm

Võlli läbimõõt

30 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lõikedüüs X21

LÕIKAMISOTSIK X21 HA311-4 ATSETÜLEEN

x 1 tk
Lõikedüüs X21

LÕIKAMISOTSIK X21 HA311-5 ATSETÜLEEN

x 1 tk
Lõikepõleti X21

LÕIKAJA AGA X21 90°

x 1 tk
Tagasilöögiklapp hapnik

TAGASILÖÖGIKLAPP 3/8 HAPNIK 6/8MM

x 1 tk
Tagasilöögiklapp, atsetüleen

TAGASILÖÖGIKLAPP 3/8 ATSETÜLEEN 6/8MM