Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Poleerimismasin PM 200-E

Poleerimismasin PM 200-E
POLEERIMISMASIN PM 200-E

Toote nr 07024530

EAN 4048539641819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Poleerimismasin PM 200-E

Toote nr 07024530

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktse ja käepärase disainiga võimas lihvimis- ja poleerimismasin

Värvitud ja metallpindadele


Koos vastavate tarvikutega asendab PM 200-E lihvmasinat



Ülimalt käepärane ja kerge


Külgpindade töötlemisel on vaja minimaalset jõudu



Õrn ja ohutu poleerimine


Kahekordne ülekande vähendus võimaldab väga madalat kiirust



Suurendatud kasutajaohutus


Sujuvkäivitus ja taaskäivitumise kaitse (pärast toitekatkestusi)

Märkus

Tugitald and poleerimsipadi ei kuulu komplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V/AC

Sagedus

50 Hz

Kaitseklass

II kaitseklass/kaitseisolatsioon

Toite sisend

1200 W

Min/max tühikäigu kiirus

900-2700 U/min(rpm)

Max poleerimiselemendi läbimõõt

200 mm

Keerme tüüp x võlli keerme läbimõõt

M14

Masina kaal

2,5 kg

Kaabli pikkus

4 m

Poleerimismasin PM 200-E kaasas:
Hood
1 x
Hood

COVER

Kogus: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-HANDGRIP-32119107016

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Takjakinnitusega tugiplaat

TUGIKETAS Ø125MM TAKJAGA LIHV.

Poleerimispadjakeste, lambanahkade jms takjakinnitusega kinnitamiseks
x 1 tk
Takjakinnitusega tugiplaat

TUGIKETAS Ø150MM TAKJAGA LIHV.

Poleerimispadjakeste, lambanahkade jms takjakinnitusega kinnitamiseks
x 1 tk
Südamik M14

SÜDAMIK M14 0702 453 0-LE

Kinnitusvahemik 15–50 mm
x 1 tk
Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA LEHTVÕTI 18X19MM

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriistad laias valikus
Kinnitus külgkäepidemele

KÄEPIDEME KINNITUS 0702 453 0-LE

x 1 tk
Käekaitse nurklihvijatele

KÄEKAITSE 0702 453 0-LE
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Meetermõõdustikus kahe otsaga lehtvõti DIN 3110/ISO 1085

ZEBRA LEHTVÕTI 18X19MM

ZEBRA® professionaalse kvaliteediga tööriistad laias valikus