Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põkkühendus DIN 46341 T1

Põkkühendus DIN 46341, T1
HÜLSS-LIIDE CU 4.0-6.0MM²/14.5MM

Toote nr 0967301003

EAN 4038898074687

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põkkühendus DIN 46341 T1

Toote nr 0967301003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põkkühendus, isoleerimata
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Pikkus (l)

14,5 mm

Läbimõõt (d)

3,6 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

Elektrolüütiline vask

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave