Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põkkühendus DIN 46341 T1

Põkkühendus DIN 46341, T1
HÜLSS-LIIDE CU 35M²/29MM

Toote nr 0967301007

EAN 4062855290513

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põkkühendus DIN 46341 T1

Toote nr 0967301007

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põkkühendus, isoleerimata
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

35-35 mm²

Pikkus (l)

28 mm

Läbimõõt (d)

9 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

Elektrolüütiline vask

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave