Põkkühendus DIN 46341 T1
Põkkühendus DIN 46341, T1
HÜLSS-LIIDE CU 16M²/23MM
Toote nr 0967301005
EAN 4038898074816
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
Põkkühendus, isoleerimata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 16-16 mm² |
Pikkus (l) | 23 mm |
Läbimõõt (d) | 5,8 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | Elektrolüütiline vask |
Pind | J2N |