Põkkühendus DIN 46341 T1
Põkkühendus DIN 46341, T1
HÜLSS-LIIDE CU 1.5-2.5MM²/14.5MM
Toote nr 0967301002
EAN 4038898047636
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
Põkkühendus, isoleerimata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Pikkus (l) | 14,5 mm |
Läbimõõt (d) | 2,3 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | Elektrolüütiline vask |
Pind | J2N |