Põkkühendus DIN 46341 T1
Põkkühendus DIN 46341, T1
HÜLSS-LIIDE CU 0.5-1.0MM²/12.0MM
Toote nr 0967301000
EAN 4038898074663
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
Põkkühendus, isoleerimata
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 0,1-0,5 mm² |
Pikkus (l) | 12 mm |
Läbimõõt (d) | 1,2 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | Elektrolüütiline vask |
Pind | J2N |