Pöörlevate viilide komplekt SPEED pöörlevad viilid 5 tk
Pöörlevate viilide komplekt Speed 5tk Syska
PÖÖRL. VIILIDE KOMPL. 5-OSA
Toote nr 0616540005
EAN 4065233126169
Kuni 100 % suurem lõikamisvõime terase ja roostevaba terase töötlemisel, võrreldes tavaliste pöörlevate viilidega
Mõeldud saavutama suurt materjali eemaldamist, ilma et see mõjutaks negatiivselt kasutaja vibratsiooni
Agressiivne freesimisviis, suured laastud, suur materjalieemaldus võime
Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, ka joodetud ühendused on kontrollitud
Sobib ORSY® süsteemile, kompaktne ja praktiline süsteemikarp, millel on kasulikud omadused, nagu virnastatavus, optimeeritud ühendus ja lihtne avamine
Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne töö alustamist veenduge, et tööriista kiirusvahemik ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge kinnitage võlli vaid otsast. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure koormuse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Töösuund tuleb valida vastupidine
pöörlemissuunale. Sobib kasutamiseks: lihvmasinate ja nende paindvõllidega.
Andmelehed(X)
Kraatide eemaldamine, pindade töötlemine, keevisõmbluste töötlemine, vormimine, faasimine ja ümardamine.
Osade arv sortimendis/komplektis | 5 Stck(pcs) |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras |
Sobiv kõvadustele kuni | 60 HRC |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Hammaste tüüp | Kiirus |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | Kaetud |
Võlli läbimõõt | 6 mm |