Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pöörlevate viilide komplekt, MX hammastus 10 osa

Pöörlevad viilid MX, 10 tk
PÖÖRL. VIILIDE KOMPL. 10-OSA

Toote nr 0616000010

EAN 4065233070608

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöörlevate viilide komplekt, MX hammastus 10 osa

Toote nr 0616000010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Astmelise hammastusega pöörlev viil 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks. Saadaval ORSY® karbis.
  • Tekitab lühikesi laaste ja tagab kvaliteetse lihvimistulemuse

  • Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühenduste täielik kontroll

  • ORSY® süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Märkus
  • Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, näiteks silmakaitseid, kuulmiskaitsevahendeid ja kaitsekindaid.

  • Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites.

  • Enne töö alustamist veenduge, et tööriista ajami pöörlemine ja kinnitus on nõuetekohane. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski.

  • Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega.

  • Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kraatide eemaldamine, kontuuride töötlemine, pinnatöötlemine, keevise töötlemine, kuju andmine, faasimine / servade ümardamine

Osade arv sortimendis/komplektis

10 Stck(pcs)

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Sobiv kõvadustele kuni

60 HRC

Kvaliteet

Würth-Standard

Hammaste tüüp

MX

Lõikematerjal

Karbiid

Pind

PL

Võlli läbimõõt

6 mm

Lõikeväärtused
Diameetrile 3,0–8,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Diam. 3,0 Diam. 6,0 Diam. 8,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Roostevaba teras
Sulfureeritud roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Roostevaba roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 14,000 25
Martensiitsed roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 450 600 48,000 64,000 9 24,000 32,000 18 18,000 24,000 25
Mitteraudmetall
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 250 350 27,000 37,000 9 13,000 19,000 18 10,000 14,000 25
Magneesiumisulamid ≤ 450 N/mm² 250 450 27,000 48,000 9 13,000 24,000 18 10,000 18,000 25
Lühikeste laastudega pronks ≤ 850 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Pikkade laastudega pronks ≤ 1000 N/mm² 600 900 64,000 95,000 9 32,000 48,000 18 24,000 36,000 25
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 10,0–12,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Diam. 10,0 Diam. 12,0
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Roostevaba teras
Sulfureeritud roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Roostevaba roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Martensiitsed roostevabad terased ≤ 850 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Nodulaargrafiit, sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 450 600 14,000 19,000 31 12,000 16,000 37
Mitteraudmetall
Alumiiniumist valusulamid > 10% Si ≤ 600 N/mm² 250 350 8,000 11,000 31 7,000 9,000 36
Magneesiumisulamid ≤ 450 N/mm² 250 450 8,000 14,000 31 7,000 12,000 36
Lühikeste laastudega pronks ≤ 850 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Pikkade laastudega pronks ≤ 1000 N/mm² 600 900 19,000 29,000 31 16,000 24,000 37
Pöörlevate viilide komplekt, MX hammastus 10 osa kaasas:
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 6X18MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 9.6X19MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 6X18MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 9.6X19MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 6X4.7MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 9.6X8MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 12X21MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 12X30MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 6X18MM KAR.TERAS

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x
1 x
MX-hammastega pöörlev viil

PÖÖRLEV VIIL 9.6X19MM

Kirjeldus: Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
Kogus: 1 x