Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pöörleva peaga käsineetimistangid

Univ. neetimistööriist 360° peaga
UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

Toote nr 094916

EAN 4011231867719

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöörleva peaga käsineetimistangid

Toote nr 094916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komplektis kandekohver



Pea pööratav 360º



Sisu:


  • Neetmistööriist

  • Otsikud neetmutritele

M3, M4 ja M5


  • Neediotsikud

2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm ja 4,0 mm


  • Plaadiankru adapter

  • Võti
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutamiseks:


  • Tõmbeneedid 2,4 mm kuni 4 mm

  • Neetmutrid M3 kuni M5

Min/max needi läbimõõt

2,4-4,0 mm

Materjal

Teras

Värv

Must

Kaal

1950 g

Pind

LAC

Pöörleva peaga käsineetimistangid kaasas:
1 x
Otsik needitangide jaoks

NEETIMISOTSIK 2.4MM 0949 16-LE

Kogus: 1 x
1 x
Adapterikomplekt neetimistööriistale universaalsele neetmistööriistale

KIPSIANKRU ADAPTER 0949 16-LE

Kirjeldus: Kipsplaadiankru paigaldamiseks
Kogus: 1 x
1 x
Otsik needitangide jaoks

NEETIMISOTSIK 3.0MM 0949 16-LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsik needitangide jaoks

NEETIMISOTSIK 3.2/4.0 0949 16-LE

Kogus: 1 x
1 x
Otsikuga keermespindel

M3 NEETMUTRI OTSIK 0949 16-LE

Kirjeldus: Käsineetimistangidele
Kogus: 1 x
1 x
Otsikuga keermespindel

M4 NEETMUTRI OTSIK 0949 16-LE

Kirjeldus: Käsineetimistangidele
Kogus: 1 x
1 x
Otsikuga keermespindel

M5 NEETMUTRI OTSIK 0949 16-LE

Kirjeldus: Käsineetimistangidele
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tõmbelõugade hoidik needitangide jaoks

LÕUGADE HOIDIK 0949 16-LE
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
Selle toote varuosad:
Tõmbelõug needitangide jaoks

VARULÕUAD 0949 16-LE