Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pöörlev/vilkuv tuli 12 V/24 V

Pöörlev/vilkuv tuli
VILKUR POLTKINNITUS 12/24V

Toote nr 081242 03

EAN 4045989235483

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöörlev/vilkuv tuli 12 V/24 V

Toote nr 081242 03

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Bajonettkinnitusega kuppel
Märkus

Ilma pirni kinnituseta


Magnetkinnitusega disain, millele kehtivad kiiruspiirangud

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kas 12V või 24V töö, vahetades ajami kummist ajamiosa ja lambipirnid

Värv

Oranž

Läbimõõt

159 mm

Kõrgus

215 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Halogen bulb vehicle standard

PIRN 12V 55W H1

Trusted OEM quality for standard applications
Halogen bulb commercial vehicle Standard

PIRN 24V 70W H1

Trusted OEM quality for standard applications