Pöörlev viil D, karbiidist freespind Risthambad
Karbiidist freespind D, kuul
PÖÖRLEV VIIL 8X7MM KAR.MET
Toote nr 0616984108
EAN 4053479931005
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
Sfääriline, tüüp D, vastab standardile DIN 8032/8033. Risthambad, lõige 3
- Kõva metallist tööriist:
- Loob ühtlase pinna ja eemaldab tõhusalt laastud.
- Vähem vajadust edasise töötlemise järele.
- Mitmekordne kasutusiga võrreldes traditsiooniliste tööriistade materjalidega.
- Säästab aega kõvade materjalide freesimisel
- Sobib kõvade materjalide freesimiseks
- Hambad sobivad kõikide rauamaterjalide, roostevaba terase ja ülitugeva terase, halli malmi, keevitusõmbluste, kõvade plastide, karastatud terase, nikli ja titaani töötlemiseks.
- Mudel KUD
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaKasutatakse koos suruõhuhöövliga.
![]() | |
Vorm | D |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 8,0 x 7,0 mm |
Pikkus | 52 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Hammaste tüüp | Keskmine |