Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pöörlev viil D, karbiidist freespind Risthambad

Karbiidist freespind D, kuul
PÖÖRLEV VIIL 12X11.4MM KAR.MET

Toote nr 0616984112
EAN 4053479931012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöörlev viil D, karbiidist freespind Risthambad

Toote nr 0616984112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sfääriline, tüüp D, vastab standardile DIN 8032/8033. Risthambad, lõige 3
  • Kõva metallist tööriist:

  • Loob ühtlase pinna ja eemaldab tõhusalt laastud.

  • Vähem vajadust edasise töötlemise järele.

  • Mitmekordne kasutusiga võrreldes traditsiooniliste tööriistade materjalidega.

  • Säästab aega kõvade materjalide freesimisel

  • Sobib kõvade materjalide freesimiseks

  • Hambad sobivad kõikide rauamaterjalide, roostevaba terase ja ülitugeva terase, halli malmi, keevitusõmbluste, kõvade plastide, karastatud terase, nikli ja titaani töötlemiseks.

  • Mudel KUD
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutatakse koos suruõhuhöövliga.

Vorm

D

Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus

12,0 x 11,4 mm

Pikkus

56 mm

Võlli läbimõõt

6,0 mm

Hammaste tüüp

Keskmine

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave