Pöörlev viil A, karbiidist freesotsik Risthambad
Karbiidist freesotsik, A, silinder, otsalõiketa
PÖÖRLEV VIIL 5X16MM KAR.MET
Toote nr 0616981105
EAN 4053479930749
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Silindriline, otsalõiketa
Karbiidi tööriistad:
- Tagab sileda pinna ja tõhusa laastude väljaviskamise. Vajadus aeganõudva järeltöötluse järele on viidud miinimumi
- Selgelt pikem kasutusiga võrreldes tavalistest materjalidest valmistatud tööriistadega
- Säästab aega kõvade materjalide freesimisel
- Hambad sobivad igasuguseks töötlemiseks, näiteks roostevaba terase, kõrgtugevdatud terase, hallmalmi, keevisõmbluste, kõvade plastide ja karastatud terase jaoks
DIN-kood ZYA
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib aksiaalsetele lihvimismasinatele
![]() | |
Vorm | A |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 5,0 x 16,0 mm |
Pikkus | 50 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Hammaste tüüp | Keskmine |
