Pöördlaser RL5-14
Pöördlaser RL5-14
PÖÖRDLASER RL5-14
Toote nr 5709300305
EAN 4053479206790
Vastupidav, täppislaser
- Usaldusväärne seade ehitusplatsile, mis sobib karmidesse tingimustesse tänu vastupidavale komposiitkorpusele, millel on IP67 kaitseklass, mis tagab kõrge kaitsetaseme tolmu ja vee eest
- Äärmiselt kõrge täpsus, isegi ebasoodsates ilmastikutingimustes, tänu ISO 17123-6 standardile vastavusele
- Isetasakaalustamine sekunditega kiireks joondamiseks
- Automaatne tasakaalustuse jälgimine hoiab ära loodimisvead, mida põhjustab tuul, pehmed pinnased ja löögid statiivi pihta
- Väga suur leviala võimaldab täpset tasemete edastust ka pikemate vahemaade tagant
Lihtne kasutada
- Mugav juhtimine juhtmevaba kaugjuhtimispuldi abil
- Katkematu töö tänu Li-ioon aku pikale kestvusele, mida saab kiiresti laadida läbi laadimisava
Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes
Andmelehed(X)
Pöördlaser sobib ideaalselt ehitusplatsidel tasandite ülekandmiseks, horisontaalseks ja vertikaalseks joondamiseks, täisnurkade ja vertikaalpunktide ülekandmiseks maapinnast, vundamendikaevete, väljakaevete jälgimiseks, nivelleerimiseks, montaazil, ripplagede ja vaheseinte positsioneerimiseks.
Laseri kategooria | 2 |
Katvuse kaugus | 600 m |
Mõõtmise täpsus (pikkuse kohta) | 0,75 mm/10m |
Isetasandumise vahemik (+/-) | 6 Degree |
IP kaitseklass | IP 67 |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Laetavate akude/patareide arv | 1 Stck(pcs) |
Min/max hoiustamistemperatuur | -20 to 70 °C |
Min paigaldustemperatuur | -20 °C |
Min säilitustemperatuur | -20 °C |
Max kasutustemperatuur | 50 °C |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!