Pöördemomenti piirav momentjätk
1/2-tolline momentjätk, kuuskant, pikk Ko-ken
MOMENTJÄTK PUNANE 17MM 110NM
Toote nr 576717 111
EAN 4056807030623
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
1/2-tolline kinnitus
- 19x170 Nm must
Värvitud:
- 17x95 Nm beež
- 17x110 Nm punane
- 19x90 Nm kollane
- 19x120 Nm sinine
- 19x140 Nm oranž
- 21x100 Nm must
- 21x120 Nm pruun
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Momentjätk ainult pingutamiseks.
Kuna pöördemoment võib olenevalt löökajami tüübist ja seisukorrast varieeruda, soovitame tungivalt lõplikku kontrolli/keeramist momentvõtmega.
Otsa suurus | 17 mm |
Pikkus (L1) | 204 mm |
Min/max pingutusjõud | 0-110 Nm |
Värv | Punane |
Materjal | ST |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |