Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pöördemomenti piirav momentjätk

1/2-tolline momentjätk, kuuskant, pikk Ko-ken
MOMENTJÄTK PRUUN 21MM 120NM

Toote nr 576721 121

EAN 4056807030692

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöördemomenti piirav momentjätk

Toote nr 576721 121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline kinnitus


  • 19x170 Nm must


Värvitud:



  • 17x95 Nm beež

  • 17x110 Nm punane

  • 19x90 Nm kollane

  • 19x120 Nm sinine

  • 19x140 Nm oranž

  • 21x100 Nm must

  • 21x120 Nm pruun
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Momentjätk ainult pingutamiseks.


Kuna pöördemoment võib olenevalt löökajami tüübist ja seisukorrast varieeruda, soovitame tungivalt lõplikku kontrolli/keeramist momentvõtmega.

Otsa suurus

21 mm

Pikkus (L1)

214 mm

Min/max pingutusjõud

0-120 Nm

Värv

Pruun

Materjal

ST

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave