Pööratava peaga auguraud tangid
Pööratava peaga auguraud tangid
AUGURAUD TANGID 2-4.5MM
Toote nr 071505 11
EAN 4011231725156
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
Käepide: plastkattega
Ei libise
Tangid: plekk, nikeldatud
Augurauad: karastatud teras, must oksiid
Konksuga avamisvedru
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Avade tegemine paberisse, kartongi, nahka, tekstiilidesse. Soovitud ava suuruse määramiseks keerake pöörlevat augurauapead.
Pikkus (L) | 220 mm |
Pikkus tollides (L) | 9 in |
Avade arv | 6 Stck(pcs) |
Materjal | Teras |
Käepideme materjal | Plastik |
Auguraua läbimõõt | 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm |