Pööratav narre 1/2-tolline Suunavahetiga
1/2-tolline suunavahetushoovaga narre
NARRE 1/2 (48HAMMAST)
Toote nr
071201201
EAN 4050382117519
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
- Vastupidav narre koos mugava padruni vabastusnupuga
- Kiire, lihtne suunavahetus päripäeva pööramisest vastupäeva pööramisele
- Kaitseriiv kiire vabastamisega
- Madalam, kaitstud suunavahetushoob ja narre korpus madalama keskkohaga, mis tagab suurema käevabaduse.
- Peenhammastusega, 48 hammast – 7,5° keeramisnurk
- Pikkus 250 mm
- Kroomitud, 2-komponentse käepidemega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Pikkus (L1) | 250 mm |
Materjal | ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Kuju | Hambaid 48 |
Pind | VCR |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!