Pööratav liide Suruõhutööriistadele
Pööratav suruõhuliide 360°
1/4 PÖÖRATAV LIIDE
Toote nr
06992614
EAN 4045727103449
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
Suur paindlikkus suruõhutööriista lähedal muudab kasutamise palju lihtsamaks
Saab painutada vähemalt 180°
Ühendusvoolik ei paindu.
Saab pöörata 360°
Takistab suruõhuvooliku keerdumist.
Manomeetri saab ühendada otse pööratava liitega
Töörõhku mõõdetakse otse suruõhutööriista juures.
Märkus
Iga ühendus toob kaasa rõhukao. Sel põhjusel peaks suruõhusüsteemil olema vaid nii palju ühendusi, kui on reaalselt vajalik. Ebapiisav töörõhk põhjustab jõudluse kadusid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Suruõhuliide | 1/4 tolli ET x G 1/4 tolli IT |
Vooluhulk | 750 l/min |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!