Pnmtc. pistol screwdriver, 1/4 inch w/ slip cplng.
Pnmtc. pistol screwdriver, 1/4 inch w/ slip cplng.
SURUÕHU KRUVIKEERAJA
Toote nr 0703439
EAN 4024835159920
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
With adjustable friction clutch for precise torque control.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööriista hoidmise seade | 1/4-tolline kuuskantpesa |
Pöörlemiskiirus | 1800 U/min(rpm) |
Min/max pöördemoment | 2,2-10 Nm |
Töörõhk | 6,3 bar |
Masina kaal | 1,6 kg |
Pikkus | 216 mm |
Õhu tarbimine | 112 l/min |
Min vooliku siseläbimõõt | 9 mm |
Adapteri tüüp | E 6,3 |
Pnmtc. pistol screwdriver, 1/4 inch w/ slip cplng. kaasas:
1
x
Double open-end wrenches
SP-KEY-11X17
Kogus:
1
x
1
x
Allen key hexagon socket inch
ALLENKEY-HEXSKT-1/4INX96MM
Kirjeldus:
ZEBRA® professional-quality tools in a range of sizes
Kogus:
1
x