Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI
CZZ 63MP2C040A0250 ISO SILINDER
Toote nr 9501020747
EAN 8051707163156
Seeria 63 pneumosilindrid on loodud tagama kõrge jõudluse ja mitmekülgsuse. Toodetud vastavalt standardile ISO 15552 ning ühilduvad paljude teiste tootjate silindritega.
Tänu reguleeritavale pneumaatilisele lõppsummutusele on tagatud optimaalne pidurdus, vähendades oluliselt kolvi löögist tekkivat müra.
Lisaks standardversioonile on saadaval ka nõudlikesse keskkondadesse sobivad variandid, sh äärmuslike temperatuuride versioon, madala hõõrdumisega versioon ning metallist kolvivarre puhasti.
Saadaval kolvdiameetrid Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm erinevate käigupikkustega.
Andmelehed(X)
Kolvi läbimõõt | 40 mm |
Maksimaalne käigu pikkus | 250 mm |
Materjal | ALU/A2 |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Funktsioonide arv | 2 Stck(pcs) |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Paigaldamise pikkus | 409 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!