Pneumosilinder ISO I5552 seeria 63 CAMOZZI
CZZ 63MP2C040A0080 ISO SILINDER
Toote nr 9501020742
EAN 8051707164238
Seeria 63 pneumosilindrid on loodud tagama kõrge jõudluse ja mitmekülgsuse. Toodetud vastavalt standardile ISO 15552 ning ühilduvad paljude teiste tootjate silindritega.
Tänu reguleeritavale pneumaatilisele lõppsummutusele on tagatud optimaalne pidurdus, vähendades oluliselt kolvi löögist tekkivat müra.
Lisaks standardversioonile on saadaval ka nõudlikesse keskkondadesse sobivad variandid, sh äärmuslike temperatuuride versioon, madala hõõrdumisega versioon ning metallist kolvivarre puhasti.
Saadaval kolvdiameetrid Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm erinevate käigupikkustega.
Andmelehed(X)
Kolvi läbimõõt | 40 mm |
Maksimaalne käigu pikkus | 80 mm |
Materjal | ALU/A2 |
Võlli läbimõõt | 16 mm |
Funktsioonide arv | 2 Stck(pcs) |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Paigaldamise pikkus | 239 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!