Pneumaatiline toru Purstar COPU 55 Sh D
Purstar toru, pneumaatiline toru
CZZ SURUÕHUVOOLIK Ø8/6MM SININE
Toote nr
0699166086
EAN 3506110711234
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
Polüuretaani ja polüamiidi parimad omadused.
Mõeldud pneumaatilisteks paigaldusteks, kus väike painderaadius muudab paigaldamise kitsastesse kohtadesse keeruliseks.
25 m kartongpakend.
- Väga painduv materjal
- Suurepärane painderaadius
- Rangemad tolerantsid kui PU torul
- Suur hüdrolüüsikindlus
- Suur keemiline vastupidavus
- Suurepärane kuumakindlus kuni -40 kuni +100 °C
Mõeldud pneumaatilisteks paigaldusteks, kus väike painderaadius muudab paigaldamise kitsastesse kohtadesse keeruliseks.
25 m kartongpakend.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toru välisläbimõõt | 8 mm |
Töörõhk | 16 bar |
Pikkus | 25 m |
Vooliku sisemine läbimõõt | 6 mm |
Värv | Sinine |
Materjal | PUR |
Toote kaal (ühiku kohta) | 750,000 g |