Pneumaatiline pealekandmispüstol Juniorfix
Suruõhupress Juniorfix
JUNIORFIX SURUÕHUPRESS
Lihtne töötada
Kerge, kompaktne ja ergonoomiline disain
Pööratav rõhuregulaator käepidemel aeglaseks ja kiireks väljastamiseks
Täiendav voolukiiruse peenreguleerimine päästiku abil.
Optimaalne liikumine
Siiber kiirpäästiku klapil
Kaitse nt õhuvarustuskomponentidele ja lihtne puhastamine
Täielikult suletud korpus
Pneumaatiliste püstolite keskmine väljastusjõudlus on u 7,2 liitrit minutis.
Hoiatus: Maksimaalne töörõhk hermeetikute pealekandmisel on 6 bari.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja põhinevad meie kogemustel; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Sobiv | 310 ml kassett |
Vooluhulk | 7,2 l/min |
Pikkus | 238 mm |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Masina kaal | 0,47 kg |
Töörõhk max | 10 bar |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!