Pluss QM tolmueemaldusega kivipuur
Tolmueemaldusega kivipuur Plus QM
KIVIPUUR 12X150MM PLUS QM
Toote nr 0648041215
EAN 4061975228161
Tolmuvaba puurimine
- Lõikejäägid ja tolm eemaldatakse puurimise käigus
- Kaitseb kasutajat terviseriskide eest
- Pikendab puuri kasutusiga
- Puuravade hilisem puhastamine ei ole vajalik
- Piirab oluliselt tolmu levikut ehitusplatsil
Sobib armeeritud betoonile
Sümmeetriline 4 x 90° lõikeserva geomeetria takistab puuri kinni jäämist või tsentrist kõrvale kaldumist, kui puurimisel tabatakse armatuuri.
Ideaalsed puurimisomadused kogu kasutusea jooksul.
Kõvasulamist lõikepea tagab suure stabiilsuse.
Bajonett-ühendus
Kiire ja lihtne puuride vahetus.
Maksimaalse puurimissügavuse indikaator
Kohandatud puuri läbimõõdule. Plastist tüüblitee jaoks.
Täppispuurimine
Spetsiaalne isetsentreeruv ots tagab täpse puurimise.
- Võimalik kasutada ainult koos adapteriga Kood 0648 040 000.
- Mõeldud kasutamiseks tolmuimejaga mille tolmuklass on M.
- Armeeringut võib puurida läbi ainult ehitusinseneri loal.
Andmelehed(X)
- Sobib avade tegemiseks kriitilistes kohtades, mis peavad olema tolmuvabad, nagu avalikud hooned, haiglad jne.
- Renoveerimistööd, kus tuleks vältida tolmu tekkimist ja kaitsta kasutaja tervist.
Läbimõõt (Ø) | 12 mm |
Pikkus | 150 mm |
Tööpikkus | 100 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Tööriista hoidmise seade | Keermestatud |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!