Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

Kivipuur Plus Quadro-L Vario,
KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 8X165MM

Toote nr 0648058016

EAN 4058794029536

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

Toote nr 0648058016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal

Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud
betoonis


Sümmeetriline 4 x 90° lõikeserva geomeetria (kuni Ø 10 mm koos monoliitse kõvasulamist peaga) takistab puuritera kinni jäämist või tsentrist kõrvale kaldumist, kui see läheb näiteks armatuuri vastu.



Märgatavalt kiirem puurimine


Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümmeetriline paigutus tagavad parema puurimise.



Ideaalsed puurimisomadused kogu kasutusea jooksul.


  • Pea geomeetria, mis on kohandatud puuritera läbimõõdule

  • 5–16 mm: Ühest osast koosnev kõvasulamist tera – suur kinnituspind puurvardaga tagab suure stabiilsuse.

  • 18–32 mm: Mitmeosaline kõvasulamots, mis
    võimaldab kiiret puurimist ja paremat väändejõu jaotumist.


Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu


Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev,
võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja
väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab
paremat löögienergia edasikandumist.



Optimaalne juhtimine augu puurimisel


Nelja lõikeservaga ja nelja spiraaliga puuritera, mis tagab tera ideaalse juhitavuse puuritavasse avasse.



Täpne puurimine


Spetsiaalne isetsentreeruv ots võimaldab ülitäpset puurimist.

Märkus

Armeeringut võib puurida läbi ainult ehitusinseneri loal. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriteraga ja seejärel pikemaga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Töö sujuvus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Täpsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Armatuuri tugevus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

8 mm

Pikkus

165 mm

Tööpikkus

100 mm

Lõikeservade arv

4 Stck(pcs)

Spiraalide arv

4 Stck(pcs)

Tööriista hoidmise seade

Sobib SDS-plus jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave