Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera
Kivipuur Plus Quadro-L Vario,
KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 15X160MM

Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud
betoonis
Sümmeetriline 4 x 90° lõikeserva geomeetria (kuni Ø 10 mm koos monoliitse kõvasulamist peaga) takistab puuritera kinni jäämist või tsentrist kõrvale kaldumist, kui see läheb näiteks armatuuri vastu.
Märgatavalt kiirem puurimine
Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümmeetriline paigutus tagavad parema puurimise.
Ideaalsed puurimisomadused kogu kasutusea jooksul.
- Pea geomeetria, mis on kohandatud puuritera läbimõõdule
- 5–16 mm: Ühest osast koosnev kõvasulamist tera – suur kinnituspind puurvardaga tagab suure stabiilsuse.
- 18–32 mm: Mitmeosaline kõvasulamots, mis
võimaldab kiiret puurimist ja paremat väändejõu jaotumist.
Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu
Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev,
võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja
väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab
paremat löögienergia edasikandumist.
Optimaalne juhtimine augu puurimisel
Nelja lõikeservaga ja nelja spiraaliga puuritera, mis tagab tera ideaalse juhitavuse puuritavasse avasse.
Täpne puurimine
Spetsiaalne isetsentreeruv ots võimaldab ülitäpset puurimist.
Armeeringut võib puurida läbi ainult ehitusinseneri loal. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriteraga ja seejärel pikemaga.
Andmelehed(X)
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 15 mm |
Pikkus | 160 mm |
Tööpikkus | 110 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Spiraalide arv | 4 Stck(pcs) |
Tööriista hoidmise seade | Sobib SDS-plus jaoks |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!