Plug cylinder ET model S2610 CAMOZZI
CZZ KORK 1/4" S2610 SISEKUUSK.
Toote nr 0699999155
EAN 8051707039178
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Suruõhuliide | R 1/4 tolli |
Pikkus | 13 mm |
Võtme mõõt | 17 mm |