Plommipolt DIN 404, teras 5.8, tsingitud, (A2K)
DIN 404 teras 5.8 tsingitud
PLOMMIKRUVI M5X10 ZN 5.8 DIN404
Toote nr 510302510
EAN 4046777668384
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M5 |
Pikkus | 10 mm |
Pea läbimõõt | 8,5 mm |
Pea kõrgus | 6,5 mm |
Standardid | DIN 404 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Puurots (soone või süvendiga) |
Pea detailid | Ristava |
Ajami tüüp | Soon |
Sisemine ketas | SL |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |