Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plommipolt DIN 404, teras 5.8, tsingitud, (A2K)

DIN 404 teras 5.8 tsingitud
DIN404 PLOMMIPOLT M6X12 5.8 ZN

Toote nr 510302612

EAN 4046777668483

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plommipolt DIN 404, teras 5.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 510302612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Pikkus

12 mm

Pea läbimõõt

10 mm

Pea kõrgus

8 mm

Standardid

DIN 404

Materjal

ST

Omadusklass

5.8

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Puurots (soone või süvendiga)

Pea detailid

Ristava

Ajami tüüp

Soon

Sisemine ketas

SL

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave