Plommilakk
Plommilakk
PLOMMILAKK PUNANE 50ML
Kõrge temperatuuritaluvus kuni min 145 °C
Sobib ka kasutamiseks väljas
Suur isolatsioonitakistus
Elektrit juhtivate osade kattena
Suur mehaaniline tugevus
Kuid siiski eemaldatav
Ei esine korrosiooni
Hea veekindlus, piiratud vastupidavus õlile, bensiinile ja diislile
Ei sisalda lahusteid ega silikooni
Praktiline lõõtspudel
- Kerge käsitseda
- Parem jääkide eemaldamine
- Ots ei ummistu
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Poldilakk sobib visuaalselt kõigi võimalike liikumiste kontrollimiseks ühendatud reguleeritud osade vahel ning seega dokumenteerib lakitihendiga kvaliteedi tagamise, tootmiskontrolli ja toote testimise, samuti kaitseb kolmandate isikute sekkumise eest. Poldilakk kantakse naastpoltidele, surveliitmikele, mutritele ja muudele keermestatud ühendustele, kui need on korralikult eelpingutatud ja reguleeritud.
Toodet saab kasutada ka elektrit juhtivate osade katmiseks kaitseks korrosiooni ja kokkupuute eest.
Ja värvkodeerimistööriistade jaoks. Mehaanikutele, kes töötavad sageli teistes töökodades või kes töötavad koos mitme kolleegiga ühes töökojas.
Pealekandmispind peab olema puhas, kuiv ja määrdevaba. Kandke/tilgutage värv otse kinnitatavale pinnale.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Värv | Punane RAL 3000 |
Sisukord | 50 ml |
Tihedus/tingimused | 0,99 g/cm³ / 20 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus |
Min algne tugevus | 30 min |
Min/max lõpptugevus | 12 h-24 h |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 145 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiuruum, isoleeritud originaalmahutis |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!