Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliivaba vaiguga traattina

Pehmejoodis, elektroonikatina, sisaldab pliid
PLIIVABA JOOTETINA 2.0MM 0.5KG

Toote nr 0987190020

EAN 4053479985985

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pliivaba vaiguga traattina

Toote nr 0987190020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliitina koos räbustiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt

2 mm

Sisu kaal

0,5 kg

Materjali tähistus

S-Sn99Cu1

EN standard

0 - ei ole kohaldatav

Jootemetalli Cu koostis (massi-%)

1 %

ISO

9453

Joote Sn koostis (massi-%)

99 %

Min/max töötlemistemperatuur

230 to 240 °C

Min töötlemistemperatuur

230 °C

Max töötlemistemperatuur

240 °C

Min sulamistemperatuur

231 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave