Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliivaba pehmejoodis Elektroonikatina nr 10

Pliivaba elektroonikatina nr 10
PLIIVABA TINA 2.0MM 250G NR10

Toote nr 098711003

EAN 4046778112046

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pliivaba pehmejoodis Elektroonikatina nr 10

Toote nr 098711003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • RoHS-iga kooskõlas

  • S-Sn99,3Cu0,7 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453

  • Standardile DIN EN 29454.1, 1.1.2.B vastav räbusti koostis, orgaaniliste halogeenivabade aktiveerimislisanditega

  • Töötemperatuur: 350–450 °C

  • Sulamisvahemik: 227°C
Kasutusala

Peenjootmine, telekommunikatsioonitehnika, elektroonikakomponendid.

Juhtme läbimõõt

2,0 mm

Sisu kaal

250 g

Materjali tähistus

S-Sn99Cu1

EN standard

29454 - 1

Jootemetalli Cu koostis (massi-%)

1 %

ISO

9453

Joote Sn koostis (massi-%)

99 %

Min/max töötlemistemperatuur

350 to 450 °C

Min töötlemistemperatuur

350 °C

Max töötlemistemperatuur

450 °C

Min sulamistemperatuur

227 °C

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave