Pliivaba pehmejoodis Elektroonikatina nr 10
Pliivaba elektroonikatina nr 10
PLIIVABA TINA 0.7MM 250G NR10
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
- RoHS-iga kooskõlas
- S-Sn99,3Cu0,7 vastavalt standardile DIN EN ISO 9453
- Standardile DIN EN 29454.1, 1.1.2.B vastav räbusti koostis, orgaaniliste halogeenivabade aktiveerimislisanditega
- Töötemperatuur: 350–450 °C
- Sulamisvahemik: 227°C
Tooteteave
Kasutusala
Peenjootmine, telekommunikatsioonitehnika, elektroonikakomponendid.
Juhtme läbimõõt | 0,7 mm |
Sisu kaal | 250 g |
Materjali tähistus | S-Sn99Cu1 |
EN standard | 29454 - 1 |
Jootemetalli Cu koostis (massi-%) | 1 % |
ISO | 9453 |
Joote Sn koostis (massi-%) | 99 % |
Min/max töötlemistemperatuur | 350 to 450 °C |
Min töötlemistemperatuur | 350 °C |
Max töötlemistemperatuur | 450 °C |
Min sulamistemperatuur | 227 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!