Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliivaba keretööde tinapasta

Keretööde tinapasta, pliivaba
PLIIVABA TINAPASTA 1KG

Toote nr 098290

EAN 4062856075553

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pliivaba keretööde tinapasta

Toote nr 098290

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pliivaba, kvaliteetne S-Sn97Cu3 tinapasta. Räbusti tüüp vastavalt standardile DIN EN 29454-1.
  • Sulamisvahemik: 230-250 °C

  • Vastab Euroopa Parlamendi direktiivi 2000/53/EÜ ja Saksamaa riikliku kasutatud sõidukite seaduse sätetele

  • Tinasisaldus 60–70%, pliivaba
Kasutusala

Pliivaba, kvaliteetne S-Sn97Cu3 tinapasta. Räbusti tüüp vastavalt standardile DIN EN 29454-1. Sobib hästi pehmejootmiseks, tinatamiseks ja eeltinatamiseks sõiduautode, veoautode, põllutöö- ja ehitusmasinate kereremonditöödel

Juhised

Remonditav ala peab olema puhas metall, ilma rooste ja määrdeta. Kanna peale õhuke kiht pastat ja kuumuta leegiga. Seejärel pühi joodetud ala puhta ebemevaba lapiga puhtaks.

Sisu kaal

1 kg

Materjali tähistus

S-Sn97Cu3

Lõhn

Näitaja

Värv

Helehall

Max sulamistemperatuur

250 °C

Min sulamistemperatuur

230 °C

Joote Sn koostis (massi-%)

65 %

pH väärtus

Happeline

pH väärtuse tingimused

temperatuuril 20 °C

Pliivaba

Jah

Keemistemperatuur

100 °C

EN standard

29454 - 1

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Keretina pliivaba kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9453

PLIIVABA KERETINA

x 1 tk
Keretina pliivaba kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9453

PLIIVABA KERETINA
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave