Pliers wrench
Pliers wrench
KULLINOKK VÕTI 0-60MM
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
Pliers and wrench in one tool
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max haarde vahemik | 60 mm |
Max haarde vahemik tollides | 2-3/8 in |
Pikkus (L) | 300 mm |
Kinnituslõua laius (B) | 22,0 mm |
Lõugade paksus (C) | 10 mm |
Käepideme materjal | Plastik |
Materjal | ST |
Pind | Mattkroom |