Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekkmutter peale keevitatud mutriga

Plekimutter, kiirmutter
PLEKIMUTTER 6.0MM ZN

Toote nr 05005950

EAN 4045989086641

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekkmutter peale keevitatud mutriga

Toote nr 05005950

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili kiire ja turvaline ühendamine

  • Lihtne kokkupanek ja lahtivõtmine

  • Võimalik tolerantsi kompenseerimine ja pime paigaldus

  • Suur pingutusmoment
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv kruvile

M6

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0,60-1,50 mm

Pikkus (A)

26,50 mm

Laius (B)

18,00 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

10,00 mm

Min/max haarde vahemik

0,60-1,50 mm

Materjali paksus (S)

0,70 mm

Pind

A3A

Materjal

CK 67

Sobib sõidukitootjale

Mercedes-Benz

Vastab originaalvaruosa numbrile

A0019900091

Vorm

T

Sobiv kruvikeermele

M6

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave