Plekkmutter keermestatud vardaga
Korstna U-tüüpi kiirmutter
PLEKIMUTTER M8 ZN
Toote nr 0501102005
EAN 4054458046574
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
- Suur pingutusmoment
Märkus
- Keermetolerants ei ole määratud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | M8 |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,8-4 mm |
Pikkus (A) | 27,5 mm |
Laius (B) | 18 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 13 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,80-4,00 mm |
Materjali paksus (S) | 1 mm |
Pind | A0A |
Materjal | C45 teras |
Sobib sõidukitootjale | BMW, MINI |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 61331459545, 6103426, A0039941545 |
paigalduskoht | Keretöö |
Vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Sobiv kruvikeermele | M8 |