Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Plekkmutter keermestatud vardaga

PLEKIMUTTER M5 21MM ZNFL (DTB)

Toote nr 0501106075

EAN 4024835578462

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plekkmutter keermestatud vardaga

Toote nr 0501106075

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komponentide servadele lükkamiseks
  • Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine

  • Lihtne paigaldamine ja eemaldamine

  • Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost

  • Suur pingutusmoment
Märkus
  • Keermetolerants ei ole määratud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.

Sobiv poldile

M5

Min/max külgeühendatava detaili paksus

0,80-4,30 mm

Pikkus (A)

20,40 mm

Laius (B)

15,00 mm

Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C)

10,50 mm

Min/max haarde vahemik

0,80-4,30 mm

Materjali paksus (S)

0,60 mm

Pind

MCC SI

Materjal

C45 teras

Sobib sõidukitootjale

BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Vastab originaalvaruosa numbrile

61131372033, 60811807

paigalduskoht

Universaalne

Sobiv keermele

M5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave