Plekkmutter keermestatud vardaga
Korstna U-tüüpi kiirmutter
PLEKIMUTTER 6.0MM ZN
Toote nr 05004080
EAN 4049557646626
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
Komponentide servadele lükkamiseks
- Kahe või enama detaili turvaline ja kiire ühendamine
- Lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- Veninud kinnitusava kompenseerimine ja pimekoost
- Suur pingutusmoment
Märkus
- Keermetolerants ei ole määratud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldamiseks (lehtmetalli) servadele.
![]() | |
Sobiv kruvile | M6 |
Min/max külgeühendatava detaili paksus | 0,70-4,00 mm |
Pikkus (A) | 23,80 mm |
Laius (B) | 16,00 mm |
Ava keskme ja serva vaheline kaugus (C) | 11,50 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,70-4,00 mm |
Materjali paksus (S) | 0,80 mm |
Pind | A0A |
Materjal | C45 teras |
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Vastab originaalvaruosa numbrile | 6740771, 4852244 |
paigalduskoht | Universaalne |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |